曜日別特売
FAA-42UJ24-P(W) ジョイント自転車アーチFAA-42 中間支柱 サンポール 73692307

ジョイント自転車アーチFAA-42 中間支柱

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
寸法(mm)WP2400用 Φ42.7(t2.3)×H350
WP2400用 Φ42.7(t2.3)×H350
WP1500用 Φ42.7(t2.3)×H350
WP2000用 Φ42.7(t2.3)×H350
内容量1台注文コード73692307品番FAA-42UJ24-P(W)
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

短納期・ロングスパン対応・組合せ自由自在、とても便利な自転車用アーチです。
スタート支柱・中間支柱・エンド支柱の様々な組合せにより、現場の寸法に合ったサイズをお選びいただけます。
商品は出荷時には分割されており、現場にて繋ぎ合わせて施工してください。
タイプ/ジョイント式自転車アーチ

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,集合住宅,駅前広場,病院材質スチール形状固定式寸法(mm)WP2400用 Φ42.7(t2.3)×H350質量(kg)約7.0仕上焼付塗装
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご掲載商品画像は代表画像を使用しております。色など詳細は品番や仕様をご確認下さい!

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,800/税込1,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車庫まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする