曜日別特売
FAA-42B15-350(W) 自転車用アーチFAA-42 サンポール 73692422

自転車用アーチFAA-42

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃
寸法(mm)Φ42.7(t2.3)×W1500×H350
Φ42.7(t2.3)×W1500×H350
Φ42.7(t2.3)×W2000×H350
Φ42.7(t2.3)×W2400×H350
内容量1台注文コード73692422品番FAA-42B15-350(W)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥30,100販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院
材質スチール仕上焼付塗装質量(kg)約5.7タイプ自転車用アーチ形状ベース式寸法(mm)Φ42.7(t2.3)×W1500×H350
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※アンカーボルトは別途です。
※ご掲載商品画像は代表画像を使用しております。色など詳細は品番や仕様をご確認下さい!

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,800/税込1,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車庫まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする