曜日別特売
FNA-7U15-800-134 和モダンフラットバーアーチ FNA-7 サンポール 73700953

和モダンフラットバーアーチ FNA-7

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送21日以内出荷とは
形状固定式
桧皮色(ひわだいろ)
寸法(mm)フラットバー:50(t9.0)W1500×H800
フラットバー:50(t9.0)W1500×H800
フラットバー:50(t9.0)W1000×H800
フラットバー:50(t9.0)W1000×H817
フラットバー:50(t9.0)W1500×H817
内容量1台注文コード73700953品番FNA-7U15-800-134
参考基準価格(税別)¥73,800販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

フラットバーと日本の伝統色を組み合わせた新シリーズ。現代的なフォルムに和の上品さを融合。
透明感のあるシンプルなデザインは和風の街並みに限らず幅広い場所にお使いいただけます。
タイプ/フラットバーアーチ 和モダンシリーズ

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,駅前広場,観光地,テーマパーク,集合住宅材質スチール フラットバー桧皮色(ひわだいろ)質量(kg)約25.0形状固定式寸法(mm)フラットバー:50(t9.0)W1500×H800仕様横桟付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする