曜日別特売
RP-231U-SOL(NW) ソーラーLEDボラード RP-231 サンポール 73702362

ソーラーLEDボラード RP-231

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1台仕様点灯式(ホワイト)、反射テープ付形状固定式材質リサイクルポリエチレン+エポキシ樹脂注文コード73702362品番RP-231U-SOL(NW)
参考基準価格(税別)¥40,800販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

配線不要の太陽電池式発光ユニットです。
日没後にLEDが自動点滅または点灯し、夜間の視認性を向上します。
●災害時も点灯し、避難路を示す目印に。電気配線不要で必要な場所に設置可能。
●ランニングコストゼロ。メイドインジャパンにこだわり高品質、長寿命で低価格を実現。
●高性能ソーラーユニットで雨の日でも蓄電し、日の入りから日の出まで点灯。

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,駅前広場,サービスエリア材質リサイクルポリエチレン+エポキシ樹脂グレー質量(kg)約9.5タイプソーラーLEDボラード発光色ホワイト形状固定式寸法(mm)Φ115×H850フックなし仕様点灯式(ホワイト)、反射テープ付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする