曜日別特売
VS-100U ボラード VS-100 サンポール 73702956

ボラード VS-100

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送21日以内出荷とは
形状固定式
内容量1台注文コード73702956品番VS-100U
参考基準価格(税別)¥80,000販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

アルミ合金製の反射テープ付きボラードです。

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,駅前広場,観光地材質アルミ鋳物形状固定式寸法(mm)Φ200×H450質量(kg)約10.4石目(白御影)タイプボラード仕上焼付塗装
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする