サンポール
リサイクルベンチ SP-720
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
質量(kg)
約36.0
約48.0
約49.9
全4種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
73706106
品番
SP-720S-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥186,000
座版・背板に再生樹脂を使用した環境配慮型製品です。天然木より長期間ご使用いただけます。
用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,サービスエリア,観光地,テーマパーク
色
ブラウン
本体質量(kg)
36.0
仕様
背もたれ無、仕切り付
材質
座板:リサイクル樹脂+脚部:アルミ鋳物
寸法(mm)
W1800×D535×H525
質量(kg)
約36.0
タイプ
リサイクルベンチ
仕上
脚部・仕切金具:焼付塗装
グリーン購入法
適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※据置き又はアンカー止め(付属品有り)でご利用可能です。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません