変換レジューサー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径【継手】パイプ形状側:13J、継手側:10J
【継手】パイプ形状側:13J、継手側:10J
【継手】パイプ形状側:16J、継手側:13J
内容量1個注文コード73706457品番NSK10X13JH
参考基準価格(税別)¥1,890販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
呼び径【継手】パイプ形状側:13J、継手側:10J適合パイプ呼び径10仕様13⇒10材質砲金(CAC406(青銅))寸法L(mm)61.7寸法D1(Φmm)24.4寸法D2(Φmm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする