BRIDGESTONE(ブリヂストン)
変換レジューサー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
呼び径
【継手】パイプ形状側:16J、継手側:13J
【継手】パイプ形状側:16J、継手側:13J
【継手】パイプ形状側:16J、継手側:13J
【継手】パイプ形状側:13J、継手側:10J
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73706466
品番
NSK13X16JH
参考基準価格(税別)
¥2,760
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
呼び径
【継手】パイプ形状側:16J、継手側:13J
適合パイプ呼び径
13
仕様
16⇒13
材質
砲金(CAC406(青銅))
寸法L(mm)
62.5
寸法D1(Φmm)
30.4
寸法D2(Φmm)
22
商品豆知識
配管工事を支える補助部材