BRIDGESTONE(ブリヂストン)
オスアダプター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
適合パイプ呼び径
20
仕様
テーパーネジ
注文コード
73706509
品番
NAM20J
参考基準価格(税別)
¥4,810
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ呼び径・仕様・タイプ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
適合パイプ呼び径
20
ねじ径
R3/4
寸法L1(mm)
64.5
仕様
テーパーネジ
材質
砲金(CAC406(青銅))
寸法A(mm)
34
寸法D(Φmm)
43
寸法L2(mm)
17
商品豆知識
配管工事を支える補助部材