オスアダプター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合パイプ呼び径10仕様テーパーネジタイプ胴長注文コード73706518品番NAM10JL
参考基準価格(税別)¥2,710販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
適合パイプ呼び径10ねじ径R1/2寸法L1(mm)85.8仕様テーパーネジ材質砲金(CAC406(青銅))タイプ胴長寸法A(mm)25寸法D(Φmm)24.4寸法L2(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする