オスアダプター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法D(Φmm)30.4
適合パイプ呼び径13
寸法A(mm)25
内容量1個注文コード73706554品番NAM13JJ4
参考基準価格(税別)¥1,730販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

お湯OK!

用途らく楽アダプター専用適合パイプ呼び径13ねじ径G1/2仕様平行ネジ材質PPS樹脂寸法L1(mm)60.4寸法A(mm)25寸法D(Φmm)30.4寸法L2(mm)15
注意
※NAM13JJ、NAM16JJは六角部リブ構造を採用しています。強くねじ込みを行っても、六角部が潰れることで継手本体を保護する機能を有しています。ただし六角部が潰れた場合、それ以上はねじ込みを行わず、継手の破損がないこと、水圧テストを実施して漏れがないことを確認してください。
※適正トルク13JJ‐25Nm、NAM16JJ‐40Nm。
※メーカー樹脂製アダプター継手のねじ込みには液状シール剤を使用いただけます。但し、シールテープとの併用はお控えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする