オスアダプター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個適合パイプ呼び径13仕様平行ネジタイプ胴長注文コード73706597品番NAM13JL4
参考基準価格(税別)¥3,120販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
適合パイプ呼び径13ねじ径G1/2寸法L1(mm)85.8仕様平行ネジ材質砲金(CAC406(青銅))タイプ胴長寸法A(mm)25寸法D(Φmm)30.4寸法L2(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする