BRIDGESTONE(ブリヂストン)
オスアダプター
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
適合パイプ呼び径
25
仕様
テーパーネジ
注文コード
73706624
品番
NAM25J
参考基準価格(税別)
¥6,050
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ呼び径・仕様・タイプ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
適合パイプ呼び径
25
ねじ径
R1
寸法L1(mm)
69.3
仕様
テーパーネジ
材質
砲金(CAC406(青銅))
寸法A(mm)
41
寸法D(Φmm)
50.5
寸法L2(mm)
20
商品豆知識
配管工事を支える補助部材