BRIDGESTONE(ブリヂストン)
メスアダプター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法D(Φmm)
30.4
30.4
36.7
24.4
43
50.5
適合パイプ呼び径
13
13
16
10
20
25
寸法A(mm)
27
27
30
25
40
41
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73706649
品番
NAF13JL
参考基準価格(税別)
¥3,220
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
適合パイプ呼び径
13
ねじ径
Rc3/4
寸法L1(mm)
73.9
仕様
テーパーネジ
材質
砲金(CAC406(青銅))
寸法A(mm)
27
寸法D(Φmm)
30.4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材