BRIDGESTONE(ブリヂストン)
ユニオンメスアダプター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法D(Φmm)
43
36.7
43
50.5
適合パイプ呼び径
20
16
20
25
寸法A(mm)
38
24
38
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73706746
品番
NAU20J6
参考基準価格(税別)
¥8,750
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
適合パイプ呼び径
20
ねじ径
G1
仕様
平行ネジ/ノンアスベストパッキン付
材質
砲金(CAC406(青銅))
寸法L1(mm)
78.7
寸法A(mm)
38
寸法D(Φmm)
43
寸法L2(mm)
22
注意
※水道メーター接続用のねじは地域により異なることがありますのでご確認のうえご使用ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材