BRIDGESTONE(ブリヂストン)
座付水栓エルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
材質
PPS樹脂
適合パイプ呼び径
13
仕様
お湯OK、らく楽アダプター専用
注文コード
73706798
品番
NAE13JJLRP
参考基準価格(税別)
¥2,610
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
材質・適合パイプ呼び径・仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
適合パイプ呼び径
13
ねじ径
Rc1/2
材質
PPS樹脂
仕様
お湯OK、らく楽アダプター専用
形状
エルボ
寸法H(mm)
20
寸法L1(mm)
70
寸法F(mm)
52
寸法D(Φmm)
30.4
寸法E(mm)
35
寸法L2(mm)
48
寸法N(mm)
28
寸法J(mm)
37
寸法G(mm)
50.1
寸法L0(mm)
13
商品豆知識
配管工事を支える補助部材