座付水栓エルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質砲金(CAC406(青銅))適合パイプ呼び径13仕様テーパーネジ注文コード73706807品番NAE13JL
参考基準価格(税別)¥3,620販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
適合パイプ呼び径13ねじ径Rc1/2材質砲金(CAC406(青銅))仕様テーパーネジ形状エルボ寸法H(mm)20寸法L1(mm)70.3寸法F(mm)46寸法D(Φmm)30.4寸法E(mm)35寸法L2(mm)48寸法N(mm)28寸法G(mm)50.3寸法L0(mm)13.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする