座付水栓エルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質砲金(CAC406(青銅))適合パイプ呼び径13仕様テーパーネジ注文コード73706834品番NAE13J-KB
参考基準価格(税別)¥2,820販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
適合パイプ呼び径13ねじ径Rc1/2材質砲金(CAC406(青銅))仕様テーパーネジ形状エルボ寸法H(mm)14.5寸法L1(mm)64.8寸法F(mm)46寸法D(Φmm)30.4寸法E(mm)29寸法L2(mm)45寸法N(mm)25寸法G(mm)50.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする