座付水栓エルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質砲金(CAC406(青銅))適合パイプ呼び径20仕様テーパーネジ注文コード73706843品番NAE20J
参考基準価格(税別)¥10,990販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
適合パイプ呼び径20ねじ径Rc3/4材質砲金(CAC406(青銅))仕様テーパーネジ形状エルボ寸法H(mm)26.5寸法L1(mm)93.2寸法F(mm)62寸法D(Φmm)43寸法E(mm)48.5寸法L2(mm)75.5寸法N(mm)49寸法G(mm)66.7寸法L0(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする