座付水栓エルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質砲金(CAC406(青銅))適合パイプ呼び径25仕様テーパーネジ注文コード73706877品番NAE25J
参考基準価格(税別)¥12,220販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
適合パイプ呼び径25ねじ径Rc1材質砲金(CAC406(青銅))仕様テーパーネジ形状エルボ寸法H(mm)29寸法L1(mm)100.2寸法F(mm)62寸法D(Φmm)50.5寸法E(mm)55寸法L2(mm)75寸法N(mm)46寸法G(mm)71.2寸法L0(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする