座付水栓エルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質砲金(CAC406(青銅))適合パイプ呼び径13仕様テーパーネジ注文コード73706886品番NAE13JL190
参考基準価格(税別)¥5,680販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
適合パイプ呼び径13ねじ径Rc1/2材質砲金(CAC406(青銅))仕様テーパーネジ形状エルボ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする