BRIDGESTONE(ブリヂストン)
座付水栓エルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
材質
砲金(CAC406(青銅))
適合パイプ呼び径
13
仕様
RPネジ
注文コード
73706895
品番
NAE13J15RP
参考基準価格(税別)
¥3,970
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
材質・適合パイプ呼び径・仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
適合パイプ呼び径
13
ねじ径
Rp1/2
材質
砲金(CAC406(青銅))
仕様
RPネジ
形状
エルボ
寸法H(mm)
20
寸法L1(mm)
70.3
寸法F(mm)
46
寸法D(Φmm)
30.4
寸法E(mm)
35
寸法L2(mm)
60
寸法N(mm)
40
寸法G(mm)
50.3
寸法L0(mm)
25.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材