流量調整機能付バルブ(専用スタンド付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード73707069品番NFC13J4ST
参考基準価格(税別)¥7,760販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
適合パイプ呼び径13付属品専用スタンド仕様平行ネジ材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする