バルブ付オスアダプター(専用スタンド付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)73.8
寸法D(Φmm)24.4
内容量1個注文コード73707096品番NVM10JST
参考基準価格(税別)¥5,920販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
適合パイプ呼び径10ねじ径R1/2付属品専用スタンド仕様テーパーネジ材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)寸法L(mm)73.8寸法A(mm)24寸法D(Φmm)24.4寸法H1(mm)30.5寸法H2(mm)60~115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする