バルブ付ユニオンタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)85.8
内容量1個注文コード73707166品番NVU13J
参考基準価格(税別)¥7,560販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
適合パイプ呼び径13ねじ径G1/2仕様平行ネジ/ノンアスベストパッキン付材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)寸法L(mm)85.8寸法H(mm)61寸法A(mm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする