BRIDGESTONE(ブリヂストン)
バルブ付ユニオンタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
92
85.8
92
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73707175
品番
NVU16J
参考基準価格(税別)
¥9,690
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
適合パイプ呼び径
16
ねじ径
G3/4
仕様
平行ネジ/ノンアスベストパッキン付
材質
鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)
寸法L(mm)
92
寸法H(mm)
62
寸法A(mm)
29
商品豆知識
配管工事を支える補助部材