BRIDGESTONE(ブリヂストン)
逆止弁付ボールバルブユニオンタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
89.9
89.9
96.6
102.1
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73707184
品番
NSVU13J5
参考基準価格(税別)
¥8,660
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
適合パイプ呼び径
13
ねじ径
G3/4
仕様
平行ネジ/ノンアスベストパッキン付
材質
鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)
寸法L(mm)
89.9
寸法H(mm)
61
寸法A(mm)
29
商品豆知識
配管工事を支える補助部材