BRIDGESTONE(ブリヂストン)
逆止弁付ボールバルブユニオンタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
96.6
89.9
96.6
102.1
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73707193
品番
NSVU16J4
参考基準価格(税別)
¥9,690
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
適合パイプ呼び径
16
ねじ径
G1/2
仕様
平行ネジ/ノンアスベストパッキン付
材質
鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)
寸法L(mm)
96.6
寸法H(mm)
62
寸法A(mm)
24
商品豆知識
配管工事を支える補助部材