BRIDGESTONE(ブリヂストン)
床立上用アダプター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
材質
鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)
適合パイプ呼び径
16
注文コード
73707333
品番
NAF16J6
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
材質・適合パイプ呼び径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
適合パイプ呼び径
16
ねじ径
Rc3/4
材質
鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)
適合穴径(Φmm)
床:37
適合径(Φmm)
ワン座:62以上
仕様
テーパーネジ
寸法L1(mm)
59
寸法D1(Φmm)
36.7
寸法D2(Φmm)
60
商品豆知識
配管工事を支える補助部材