万能床座

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード73707385品番BY-300
参考基準価格(税別)¥1,760販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
セット内容固定座金×1、調整座金×1、3/8″全ねじ(250)×2、3/8″ナット×6、小ねじ(3.5×12)×4材質SPG寸法H(mm)90~310寸法F(mm)150寸法E(mm)115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする