曜日別特売

壁用水栓ジョイントボックス専用継手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合パイプ呼び径13仕様RPネジ注文コード73707473品番N4B13JLRP
参考基準価格(税別)¥4,290販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
適合パイプ呼び径13ねじ径Rp1/2適合壁用水栓ジョイントボックス:GS4N-22NO・GS4N-25NO仕様RPネジ材質砲金(CAC406(青銅))寸法L(mm)47寸法D(Φmm)30.4寸法H1(mm)52寸法H2(mm)46.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする