曜日別特売

壁用水栓ジョイントボックス専用継手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合パイプ呼び径16仕様RPネジ注文コード73707489品番N5B16J5SRP
参考基準価格(税別)¥7,880販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
適合パイプ呼び径16ねじ径Rp3/4適合壁用水栓ジョイントボックス:GS5B-28NO・GS5B-30NO仕様RPネジ材質砲金(CAC406(青銅))寸法L(mm)51寸法D(Φmm)36.7寸法H1(mm)43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする