BRIDGESTONE(ブリヂストン)
壁用水栓ジョイントボックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
適合管の呼び
(パイプ)13、(さや管)25
(パイプ)10、(さや管)22
(パイプ)13、(さや管)25
(パイプ)16、(さや管)28
(パイプ)16、(さや管)30
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73707525
品番
GS4N-25NO
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
適合管の呼び
(パイプ)13、(さや管)25
材質
耐熱PVC
寸法A(mm)
156.5
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
40
商品豆知識
配管工事を支える補助部材