たて型水栓ジョイント専用継手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合パイプ呼び径10
内容量1個注文コード73707559品番NSB10J
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
適合パイプ呼び径10ねじ径Rc1/2仕様テーパーネジ材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)寸法L1(mm)49.9寸法A(mm)26寸法D1(Φmm)24.4寸法D2(Φmm)35.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする