たて型水栓ジョイント低床タイプ専用継手

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
適合パイプ呼び径13
内容量1個注文コード73707604品番NSB13JL
参考基準価格(税別)¥5,020販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
適合パイプ呼び径13ねじ径Rc1/2仕様テーパーネジ材質砲金(CAC406(青銅))寸法L1(mm)42寸法D(mm)29.4寸法L2(mm)51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする