壁貫通エルボボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード73707717品番GSSKH2-13A
参考基準価格(税別)¥5,820販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

屋内からベランダなどの屋外の壁付水栓に配管する際に使用します。

セット内容1壁貫通エルボボックス本体(耐熱PVC)、2継手カバー(PVC)、継手ベース(PVC)大型化粧リング(Φ95mm)(ABS)材質PVC形状エルボ適合径(Φmm)ボイド:80適合壁厚(mm)50~200
注意
※ジョイント部を取り外して使用します。以下の施工手順を確認してご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする