BRIDGESTONE(ブリヂストン)
壁貫通エルボボックス専用継手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73707726
品番
NKB13J
参考基準価格(税別)
¥4,410
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
屋内からベランダなどの屋外の壁付水栓に配管する際に使用します。
ねじ径
Rp1/2
仕様
RPネジ
材質
砲金(CAC406(青銅))
形状
エルボ
寸法L(mm)
58.9
寸法D(Φmm)
30.4
注意
※本品には、継手固定用ビス4本が同梱されています。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材