FHH-8HU フラッグポール ハンドル型テーパーポール特別仕様(ワイヤー内蔵) FHH サンポール 73707743

フラッグポール ハンドル型テーパーポール特別仕様(ワイヤー内蔵) FHH

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
高さ(m)8
形状埋込式
内容量1本注文コード73707743品番FHH-8HU
参考基準価格(税別)¥512,300販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

ハンドル型テーパーポール特別仕様は、沖縄、離島など強風地域の使用を満たすように設計しており強度を増すため、肉厚を厚くして対応しています。風向きに応じて、旗が360度回転する仕組みになっています。(地上設置)
■ポール高さ6m以上は輸送の関係上、ポールを分割しています。
■最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
■地上用(設置高地上15m未満)です。

用途使用場所/沖縄県、離島など強風地域(地上設置)質量(kg)31タイプハンドル型テーパーポール特別仕様形状埋込式高さ(m)8
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする