BRIDGESTONE(ブリヂストン)
異径チーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
77.8
77.8
84.2
90.1
96.6
118.5
材質
PPS
PPS
鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73707796
品番
NCT20X13X13J
参考基準価格(税別)
¥3,630
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
PPS
寸法L(mm)
77.8
形状
チーズ
寸法H(mm)
64.9
寸法D1(Φmm)
43/30.4
寸法D2(Φmm)
30.4
注意
※コネクター継手本体の透明ボディ部には透明樹脂の密着度合のばらつきにより色調光沢が異なる部分が存在しますが異常ではありません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材