異径チーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)96.6
材質PPS
内容量1個注文コード73707823品番NCT25X20X25J
参考基準価格(税別)¥7,890販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
材質PPS寸法L(mm)96.6形状チーズ寸法H(mm)76寸法D1(Φmm)50.5寸法D2(Φmm)43
注意
※コネクター継手本体の透明ボディ部には透明樹脂の密着度合のばらつきにより色調光沢が異なる部分が存在しますが異常ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする