角度付きソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L1(mm)39.5
内容量1個注文コード73707848品番NSD13JJ
参考基準価格(税別)¥2,180販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
形状ソケット材質PPS寸法L1(mm)39.5寸法L2(mm)38.2寸法D1(Φmm)30.4寸法D2(Φmm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする