BRIDGESTONE(ブリヂストン)
角度付きソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L1(mm)
42.9
39.5
42.9
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73707857
品番
NSD16JJ
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
形状
ソケット
材質
PPS
寸法L1(mm)
42.9
寸法L2(mm)
39.4
寸法D1(Φmm)
36.7
寸法D2(Φmm)
22
商品豆知識
配管工事を支える補助部材