異径連結ソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)66.4
内容量1個注文コード73707893品番NCU16X20J
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

コネクターやヘッダーを最小ピッチで連結する事ができます。

形状ソケット材質ポリブテン寸法L(mm)66.4寸法D1(Φmm)外径:22、内径:16.8寸法D2(Φmm)外径:27、内径:21.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする