BRIDGESTONE(ブリヂストン)
異径連結ソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
73.5
66.4
73.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73707909
品番
NCU20X25J
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
コネクターやヘッダーを最小ピッチで連結する事ができます。
形状
ソケット
材質
ポリブテン
寸法L(mm)
73.5
寸法D1(Φmm)
外径:27、内径:21.2
寸法D2(Φmm)
外径:34、内径:28.1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材