水道用ポリエチレン管変換継手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)67.9
内容量1個注文コード73708207品番NAPE16JX20P
参考基準価格(税別)¥4,820販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

一つの継手で水道用ポリエチレン管をポリブテン管に変換できます。

適合パイプ呼び径16寸法L(mm)67.9材質鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)規格JIS K 6762 1種二層管寸法A(mm)41寸法D(Φmm)36.7寸法B(mm)42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする