BRIDGESTONE(ブリヂストン)
水道用ポリエチレン管変換継手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
73.3
59.9
67.9
73.3
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73708216
品番
NAPE20JX20P
参考基準価格(税別)
¥8,060
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
一つの継手で水道用ポリエチレン管をポリブテン管に変換できます。
適合パイプ呼び径
13
寸法L(mm)
73.3
材質
鉛レス銅合金またはCAC406(青銅)
規格
JIS K 6762 1種二層管
寸法A(mm)
41
寸法D(Φmm)
43
寸法B(mm)
42
商品豆知識
配管工事を支える補助部材