SUS管変換継手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
適合パイプ呼び径20
寸法L1(mm)89.6
内容量1個注文コード73708277品番NAS20JX25SU
参考基準価格(税別)¥10,050販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

一つの継手でSUS管をポリブテン管に変換できます。

呼び径一般配管用ステンレス鋼鋼管:20適合パイプ呼び径20寸法(mm)一般配管用ステンレス鋼鋼管差込代:43外径(Φmm)一般配管用ステンレス鋼鋼管:28.58材質砲金(CAC406(青銅))規格JIS G 3448寸法L1(mm)89.6寸法D1(Φmm)41寸法D2(Φmm)43
注意
※他の規格及びサイズの管は接合しないでください。
※切断面の面取りをリーマなどで行ってください。
※差込代シール中央線を目安に、SUS管へ差込代マーキングをおこなってください。
※差し込み前に必ずシリコンスプレーを塗布をしてください。
※シリコンスプレーは専用潤滑剤S400をご使用ください。
※マーキング位置まで差込まれていることを確認してください。
※SUS管を手で引っ張り抜け無いこ事を確認してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする