テストアダプターパック梱包品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)64
内容量1個注文コード73708383品番PTF16JSET
参考基準価格(税別)¥7,480販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
適合パイプ呼び径16ねじ径Rc1/2最高使用圧力(MPa)2.5材質真鋳(C3604)寸法L(mm)64寸法D1(Φmm)30寸法D2(Φmm)30
注意
※水圧テストに繰り返し使用できます。
※差込代はプッシュマスター用パイプのカットマーク長さと一致していません
※必ず取扱説明書をご覧の上仕様ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする