曜日別特売

替刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚適合カッター:NK200、NK250注文コード73708469品番K029
参考基準価格(税別)¥2,060販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
適合カッター:NK200、NK250材質SUS寸法L(mm)86対応機種NK200、NK250用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする