BRIDGESTONE(ブリヂストン)
替刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚
適合
カッター:K200
注文コード
73708478
品番
K028
参考基準価格(税別)
¥2,060
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合
カッター:K200
材質
SUS
寸法L(mm)
86
対応機種
K200用
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類